CEMBRE - Herramienta hidráulica con batería para la compresión 18.0V 4.0Ah Li-Ion Cu 10-400mm² Al 16-300mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Terminal de cable y conector
Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta - 10...400 mm²
Longitud - 406 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
B1300-C
Ref.Sonepar
376979
EAN
8016692799841
Apto para:
Terminal de cable y conector
Forma de compresión:
Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta:
10...400 mm²
Longitud:
406 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):
sí
Construcción/funcionamiento:
Acumulador hidráulico
Insertos intercambiables:
sí
Con retorno automático:
sí
Fuerza de compresión:
0...132 kN
Herramientas portátiles con batería B1300-C de nueva generación, que se distinguen por sus características
mejoradas.
B1300-C es apropiada para la instalación de conectores eléctricos de compresión en conductores generalmente
hasta 400 mm2.
Term. y conn.
Baja Tension
aislados
Conectores
tipo "C"
Media Tension Empalmes
Media Tension 400 240 185 400 400*
*lDependiendo del diámetro del aislamiento del cable
Esta nueva herramienta usa la serie de matrices comunes a las herramientas y a las cabezas de 130 kN fabricadas por Cembre.
Equipada con baterías de Li-Ion 18 V - 4 Ah que ofrecen mayor capacidad que las anteriores 14,4 V - 3 Ah.
Más velocidad de compresión y fuerza desarrollada gracias al nuevo sistema hidráulico de dos velocidades hidráulicas: la primera rápida de aproximación, conmuta automáticamente en la segunda, cuando empieza la fase de compresión del conector, garantizando el uso óptimo de la energía disponible.
Provista de sensor de máxima presión y de válvula de seguridad, el primero para garantizar una mayor precisión
y repetición de la presión máxima de ciclo, la segunda como elemento de seguridad redundante para el operario.
La pantalla OLED permite visualizar diferentes parámetros, entre los que se encuentran:
- la fuerza desarrollada, comprobando así la ejecución correcta de la compresión,
- el estado de la carga de la batería
- información general de funcionamiento
- el número de ciclos de trabajo completados y los restantes antes del mantenimiento.
El nuevo diseño, el reducido peso y el equilibrio de las masas favorecen el manejo durante el uso; el cuero en material plástico con dos componentes asegura la adecuada protección mecánica en todas las condiciones de uso, gracias a su mayor estructura rígida y mayor seguridad y comodidad en el manejo, gracias a las piezas de goma.
El silencio, la iluminación de la zona de trabajo realizada con luces led y la falta de vibraciones hacen su uso más
agradable.
La tarjeta de memoria integrada permite grabar los parámetros correspondientes a los ciclos de compresión realizados (200,000 eventos) y poderlos transferir más tarde a un ordenador mediante un interfaz de comunicación USB.
Accesorios suministrados:
- CB 1840L, Batería Li-Ion 18.0 V - 4.0 Ah (2 pcs.)
- ASC 30-36 EU 27044000, Cargador (ENTRADA 220-224 V/50-60Hz; SALIDA 12-42 V DC/3.0 A máx.)
- Correa de hombro
- Caja de plástico
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


