CEMBRE - Herramienta hidráulica con batería para la compresión 400mm² cobre 240mm² aluminio aislada versión para compañías eléctricas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Terminal de cable y conector
Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta - 10...400 mm²
Longitud - 406 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
B1300-C-KV
Ref.Sonepar
377395
EAN
Apto para:
Terminal de cable y conector
Forma de compresión:
Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta:
10...400 mm²
Longitud:
406 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):
sí
Construcción/funcionamiento:
Acumulador hidráulico
Insertos intercambiables:
sí
Con retorno automático:
sí
Fuerza de compresión:
0...132 kN
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


