CEMBRE - Herramienta hidráulica de corte a batería B-TC500 diámetro máximo 50mm aplicación industrial
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Acumulador hidráulico
Apto para diámetro máximo de cable - 50 mm
Válido para conductores trenzados - sí
Compatible con conductores de ramal fino - sí
Compatible con núcleos duros - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
B-TC500
Ref.Sonepar
616901
EAN
8016692801414
Construcción/funcionamiento:
Acumulador hidráulico
Apto para diámetro máximo de cable:
50 mm
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Compatible con núcleos duros:
no
Apto para trenzado de cable de acero:
no
Longitud total:
405 mm
Cabezal de corte sustituible:
sí
Mordazas de corte intercambiables:
sí
Con función de tira:
no
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Con protección contra impactos:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


