CEMBRE - Herramienta hidráulica de corte a batería B-TC950 diámetro máximo 95mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Cabezal de corte hidráulico con electroválvula
Apto para diámetro máximo de cable - 95 mm
Válido para conductores trenzados - sí
Compatible con conductores de ramal fino - sí
Compatible con núcleos duros - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
B-TC950
Ref.Sonepar
706635
EAN
8499210177459
Construcción/funcionamiento:
Cabezal de corte hidráulico con electroválvula
Apto para diámetro máximo de cable:
95 mm
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Compatible con núcleos duros:
sí
Apto para trenzado de cable de acero:
no
Longitud total:
518 mm
Mordazas de corte intercambiables:
sí
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Un componente
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


