CEMBRE - Herramienta hidráulica de crimpado sin cable B500 fuerza nominal convencional 63kN

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)

  • Sección transversal desde/hasta - 6...300 mm²

  • Longitud - 300 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

B500

Ref.Sonepar

271810

EAN

8016692759999

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Universal (inserciones intercambiables)

Sección transversal desde/hasta:

6...300 mm²

Longitud:

300 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

no

Construcción/funcionamiento:

Acumulador hidráulico

Insertos intercambiables:

sí

Con retorno automático:

sí

Fuerza de compresión:

0...63 kN

Herramienta hidráulica de crimpado sin cable fuerza nominal convencional 63kN Fuerza de crimpado 63 kN Longitud 300mm Altura 343mm Anchura 83mm Peso 4,2 kg Material de la batería Li-Ion Voltaje de la batería 18 V Corriente de la batería 4 Ah Rango térmico Min -15 °C Rango térmico Max 50 °C.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE