CEMBRE - Herramienta hidráulica HT 131-UC Cu 10mm²-400mm² Al 16-300mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Terminal de cable y conector
Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta - 10...400 mm²
Longitud - 488 mm
Construcción/funcionamiento - Hidráulico manual
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HT131-UC
Ref.Sonepar
59120
EAN
8016692084862
Apto para:
Terminal de cable y conector
Forma de compresión:
Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta:
10...400 mm²
Longitud:
488 mm
Construcción/funcionamiento:
Hidráulico manual
Insertos intercambiables:
sí
Con retorno automático:
no
Fuerza de compresión:
0...132 kN
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


