CEMBRE - Herramienta hidráulica HT120 Cu 10-400mm² Al 16-300mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Terminal de cable y conector
Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta - 10...400 mm²
Longitud - 488 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HT120
Ref.Sonepar
760498
EAN
8016692084909
Apto para:
Terminal de cable y conector
Forma de compresión:
Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta:
10...400 mm²
Longitud:
488 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):
no
Construcción/funcionamiento:
Hidráulico manual
Insertos intercambiables:
sí
Con retorno automático:
no
Fuerza de compresión:
0...132 kN
Herramienta hidraulica idónea para la instalación de conectores eléctricos, por compresión, para conductores en general hasta 400 mm2 (800 MCM)
A esta ligera y autónoma herramienta se le pueden acoplar las matrices con canal semicircular comunes en la mayoría de las herramientas (130KN).
Baja Tensión
aislados
tipo “C”
Media Tensión
Es especialmente adecuada para crimpar conectores eléctricos sobre cables además de otras aplicaciones generales.
En esta herramienta resalta su acción de doble velocidad: rapidez en la presión para un rápido ajuste de las matrices sobre los conectores y una velocidad más lenta y más poderosa para el crimpado.
Para facilitar el trabajo y comodidad del operario la cabeza puede rotar 180 grados.
La válvula de seguridad que lleva incorporada suministra aceite cuando se alcanza la presión máxima además de un sistema de descompresión fácilmente accionable en todo momento del proceso.
VERSIÓN AISLADA: El campo de de aplicación y los accesorios para la compresión son los mismos que la versión no aislada.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


