CEMBRE - Herramienta hidráulica HT131LN-C Cu 10-400mm² Al 16-300mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)

  • Sección transversal desde/hasta - 10...400 mm²

  • Longitud - 538 mm

  • Construcción/funcionamiento - Hidráulico manual

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HT131LN-C

Ref.Sonepar

376983

EAN

8016692566078

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Universal (inserciones intercambiables)

Sección transversal desde/hasta:

10...400 mm²

Longitud:

538 mm

Construcción/funcionamiento:

Hidráulico manual

Insertos intercambiables:

sí

Con retorno automático:

no

Fuerza de compresión:

0...132 kN

Herramienta hidráulica características generales Anchura 144mm Longitud 583mm Peso 7 kg Fuerza de crimpado 130 kN Tipo de acción Apriet Apertura de la cabeza 42mm.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE