CEMBRE - Herramienta hidráulica HT51 para terminales y manguitos Cu 6-300mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)

  • Sección transversal desde/hasta - 6...240 mm²

  • Longitud - 380 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HT51

Ref.Sonepar

59192

EAN

8016692015811

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Universal (inserciones intercambiables)

Sección transversal desde/hasta:

6...240 mm²

Longitud:

380 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

no

Construcción/funcionamiento:

Hidráulico manual

Insertos intercambiables:

sí

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Fuerza de compresión:

0...50 kN

Herramienta hidráulica características generales Anchura 147,5mm Longitud 380mm Peso 2,7 kg Fuerza de crimpado 50 kN Tipo de acción Apriet.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE