CEMBRE - Herramienta hidráulica "KV" HT 120-KV Cu 10mm²-400mm² Al 16-300mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Terminal de cable y conector
Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta - 10...400 mm²
Longitud - 489 mm
Construcción/funcionamiento - Hidráulico manual
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HT120-KV
Ref.Sonepar
165006
EAN
8016692089782
Apto para:
Terminal de cable y conector
Forma de compresión:
Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta:
10...400 mm²
Longitud:
489 mm
Construcción/funcionamiento:
Hidráulico manual
Insertos intercambiables:
sí
Con retorno automático:
sí
Fuerza de compresión:
0...132 kN
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


