CEMBRE - Herramienta manual HN-A25 conectores A-M L-M L-P 10-25mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Hexágono (hexagonal)

  • Sección transversal desde/hasta - 10...25 mm²

  • Longitud - 229 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HN-A25

Ref.Sonepar

218096

EAN

8016692713830

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Hexágono (hexagonal)

Sección transversal desde/hasta:

10...25 mm²

Longitud:

229 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Con retorno automático:

sí

Herramientas mecánicas para crimpado manual Altura 18,3mm Anchura 78,6mm Longitud 229mm Peso 500 g Tipo de acción Apriet Color (As) Negro-Azul Tipo de acción Apriet Material (Cuerpo) Acero tratado Material (As) Plastico antideslizante de doble component.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE