CEMBRE - Herramienta manual HP4-C10 conectores C6-C6 y C10-C10

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Herramienta manual HP4-C10 conectores C6-C6 y C10-C10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Compresión redonda

  • Sección transversal desde/hasta - 1.5...10 mm²

  • Longitud - 325 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HP4-C10

Ref.Sonepar

376946

EAN

13842590040

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Compresión redonda

Sección transversal desde/hasta:

1.5...10 mm²

Longitud:

325 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramientas mecánicas Color Amarillo Anchura 105mm Longitud 325mm Peso 730 g Tipo de acción Apriet Material (Cuerpo) Acero tratado Material (As) PVC blando.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE