CEMBRE - Herramienta manual IDT con matrices intercambiables

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)

  • Sección transversal desde/hasta - 0.1...50 mm²

  • Longitud - 234 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IDT

Ref.Sonepar

376954

EAN

8016692493718

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Universal (inserciones intercambiables)

Sección transversal desde/hasta:

0.1...50 mm²

Longitud:

234 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

sí

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta mecánica con matrices intercambiables Color Negro Anchura 64mm Longitud 234mm Espesor 24mm Peso 460 g Tipo de acción Apriet.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE