CEMBRE - Herramienta manual MLL-1 terminales preaislados 0,25 a 6mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Presión ovalada

  • Sección transversal desde/hasta - 0.25...6 mm²

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

  • Construcción/funcionamiento - Mecánica

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MLL1

Ref.Sonepar

59200

EAN

8016692458489

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Presión ovalada

Sección transversal desde/hasta:

0.25...6 mm²

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Con retorno automático:

sí

Herramientas mecánicas Tipo de acción Apriet Color Rojo Longitud 252mm Anchura 78mm Altura 23mm Peso 556 g.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE