CEMBRE - Herramienta manual MLS-1 punteras huecas 0,25 a 6mm² - MLS1

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Compresión trapezoidal

  • Sección transversal desde/hasta - 0.25...6 mm²

  • Longitud - 198 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MLS1

Ref.Sonepar

59201

EAN

8016692459493

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Compresión trapezoidal

Sección transversal desde/hasta:

0.25...6 mm²

Longitud:

198 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramientas mecánicas Tipo de acción Apriet Color Azul Longitud 198mm Anchura 77mm Altura 18mm Peso 350 g.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE