CEMBRE - Herramienta manual MLS-2 punteras huecas 6 a 16mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Compresión trapezoidal

  • Sección transversal desde/hasta - 6...16 mm²

  • Longitud - 198 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MLS2

Ref.Sonepar

59202

EAN

8016692459585

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Compresión trapezoidal

Sección transversal desde/hasta:

6...16 mm²

Longitud:

198 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

Herramientas mecánicas Tipo de acción Apriet Color Azul Longitud 198mm Anchura 77mm Altura 18mm Peso 350 g.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE