CEMBRE - Herramienta manual ND3 punteras huecas 6 a 16mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Compresión trapezoidal

  • Sección transversal desde/hasta - 6...16 mm²

  • Longitud - 190 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ND3

Ref.Sonepar

77729

EAN

8499011126755

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Compresión trapezoidal

Sección transversal desde/hasta:

6...16 mm²

Longitud:

190 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramientas mecánicas serie nd Color Azul Altura 21mm Anchura 72mm Longitud 190mm Peso 470 g Tipo de acción Apriet Tipo de acción Apriet Material (Cuerpo) Acero tratado Material (As) Plastico antideslizante Color (As) Azul.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE