CEMBRE - Herramienta manual serie Crimpstar HN5 terminales desnudos para secciones 10-16mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Compresión en redondo (contracción)

  • Sección transversal desde/hasta - 10...16 mm²

  • Longitud - 235 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HN5

Ref.Sonepar

59119

EAN

8499011394086

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Compresión en redondo (contracción)

Sección transversal desde/hasta:

10...16 mm²

Longitud:

235 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Con retorno automático:

Herramientas mecánicas para crimpado manual Altura 18,3mm Anchura 73mm Longitud 234,5mm Peso 489 g Tipo de acción Apriet Color (As) Negro-Azul Tipo de acción Apriet Material (Cuerpo) Acero tratado Material (As) Plastico antideslizante de doble component.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE