CEMBRE - Herramienta manual serie Crimpstar HNKE16 punteras huecas para secciones de 4 a 16mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Compresión trapezoidal

  • Sección transversal desde/hasta - 6...16 mm²

  • Longitud - 236 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HNKE16

Ref.Sonepar

85527

EAN

8016692005270

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Compresión trapezoidal

Sección transversal desde/hasta:

6...16 mm²

Longitud:

236 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

Herramientas mecánicas para crimpado manual Color Negro-Naranja Altura 18,3mm Anchura 73mm Longitud 236mm Peso 491 g Tipo de acción Apriet Tipo de acción Apriet Material (Cuerpo) Acero tratado Material (As) Plastico antideslizante de doble component.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE