CEMBRE - Herramienta manual serie Crimpstar HP1 terminales preaislados para secciones 0,2-2,5mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Herramienta manual serie Crimpstar HP1 terminales preaislados para secciones 0,2-2,5mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Presión ovalada

  • Sección transversal desde/hasta - 0.2...2.5 mm²

  • Longitud - 235 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HP1

Ref.Sonepar

459829

EAN

8016692554280

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Presión ovalada

Sección transversal desde/hasta:

0.2...2.5 mm²

Longitud:

235 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Con retorno automático:

sí

Herramientas mecánicas para crimpado manual Tipo de acción Apriet Color Negro-Naranja Altura 18,3mm Anchura 73mm Longitud 243,5mm Peso 512 g Tipo de acción Apriet Material (Cuerpo) Acero tratado Material (As) Plastico antideslizante de doble component.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE