CEMBRE - Herramienta manual serie Crimpstar HX1 conectores para RG58,RG59,RG62,RJ71

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Herramienta manual serie Crimpstar HX1 conectores para RG58,RG59,RG62,RJ71

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Conector de pantalla

  • Forma de compresión - Hexágono (hexagonal)

  • Longitud - 235 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

  • Construcción/funcionamiento - Mecánica

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HX1

Ref.Sonepar

886561

EAN

8499213053453

Apto para:

Conector de pantalla

Forma de compresión:

Hexágono (hexagonal)

Longitud:

235 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramientas mecánicas para crimpado manual Altura 18,3mm Anchura 73mm Longitud 234,5mm Peso 481 g Tipo de acción Apriet Color (As) Negro-Azul Tipo de acción Apriet Material (Cuerpo) Acero tratado Material (As) Plastico antideslizante de doble component.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE