CEMBRE - Herramienta manual serie MARKETline MLL90 terminales bandera 1-2,5mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Tallado

  • Sección transversal desde/hasta - 1...2.5 mm²

  • Longitud - 252 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MLL90

Ref.Sonepar

376953

EAN

8016692595290

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Tallado

Sección transversal desde/hasta:

1...2.5 mm²

Longitud:

252 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramientas mecánicas Tipo de acción Apriet Color Rojo Longitud 25,2mm Anchura 7,8mm Altura 2,3mm Peso 558 g.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE