CEMBRE - Herramienta manual serie TN terminales aislados en poliamida 10-120mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Herramienta manual serie TN terminales aislados en poliamida 10-120mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Tallado

  • Sección transversal desde/hasta - 8...120 mm²

  • Longitud - 700 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TNN120

Ref.Sonepar

376948

EAN

8016692554198

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Tallado

Sección transversal desde/hasta:

8...120 mm²

Longitud:

700 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

no

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

no

Herramientas mecánicas serie TNN Anchura 170mm Longitud 700mm Peso 3 kg Tipo de acción Apriet Material (Cuerpo) Acero forjado térmicamente Material (As) Plastico antideslizante.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE