CEMBRE - Herramienta manual serie TN terminales desnudos 10-120mm² - TN120SE

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Tallado

  • Sección transversal desde/hasta - 10...150 mm²

  • Longitud - 700 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TN120SE

Ref.Sonepar

70456

EAN

8499011126960

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Tallado

Sección transversal desde/hasta:

10...150 mm²

Longitud:

700 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

no

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Con retorno automático:

no

Fuerza de compresión:

0...30 kN

Herramientas mecánicas serie TN Anchura 170mm Longitud 700mm Peso 3 kg Tipo de acción Apriet Material (Cuerpo) Acero forjado térmicamente Material (As) Plastico antideslizante.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE