CEMBRE - Herramienta manual serie TN terminales desnudos 6-70mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Tallado

  • Sección transversal desde/hasta - 6...70 mm²

  • Longitud - 450 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TN70SE

Ref.Sonepar

59140

EAN

8016692017273

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Tallado

Sección transversal desde/hasta:

6...70 mm²

Longitud:

450 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

no

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Con retorno automático:

no

Herramientas mecánicas serie TN Anchura 127mm Longitud 450mm Peso 2 kg Tipo de acción Apriet Material (Cuerpo) Acero forjado térmicamente Material (As) Plastico antideslizante.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE