CEMBRE - Herramienta manual serie Z punteras huecas 0,08 a 10mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Manguitos del extremo del cable
Forma de compresión - Compresión de cuatro mandriles
Sección transversal desde/hasta - 0.08...10 mm²
Longitud - 200 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZKE610
Ref.Sonepar
77727
EAN
8016692478456
Apto para:
Manguitos del extremo del cable
Forma de compresión:
Compresión de cuatro mandriles
Sección transversal desde/hasta:
0.08...10 mm²
Longitud:
200 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):
sí
Construcción/funcionamiento:
Mecánica
Insertos intercambiables:
no
Número de insertos incluidos:
0
Con retorno automático:
sí
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


