Fin de vida

CEMBRE - Herramienta manual serie Z punteras huecas 0,5 a 16mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Herramienta manual serie Z punteras huecas 0,5 a 16mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Manguitos del extremo del cable

  • Forma de compresión - Compresión en redondo (contracción)

  • Sección transversal desde/hasta - 0.5...16 mm²

  • Longitud - 190 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZKE2

Ref.Sonepar

94820

EAN

8016692088587

Apto para:

Manguitos del extremo del cable

Forma de compresión:

Compresión en redondo (contracción)

Sección transversal desde/hasta:

0.5...16 mm²

Longitud:

190 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

no

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

no

Herramientas mecánicas serie zke Color Rojo Tipo de acción Apriet Material (Cuerpo) Acero tratado Material (As) PVC blando.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE