CEMBRE - Herramienta manual ZKE-6F punteras huecas 0,5 a 6mm² frontal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Manguitos del extremo del cable
Forma de compresión - Compresión de cuatro mandriles
Sección transversal desde/hasta - 0.5...6 mm²
Longitud - 190 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZKE6-F
Ref.Sonepar
131560
EAN
8499011526715
Apto para:
Manguitos del extremo del cable
Forma de compresión:
Compresión de cuatro mandriles
Sección transversal desde/hasta:
0.5...6 mm²
Longitud:
190 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):
sí
Construcción/funcionamiento:
Mecánica
Insertos intercambiables:
no
Número de insertos incluidos:
0
Con retorno automático:
sí
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


