CEMBRE - Herramienta mecánica HWE1 con matrices intercambiables - HWE1

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Varias aplicaciones

  • Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)

  • Sección transversal desde/hasta - 0.05...35 mm²

  • Longitud - 240 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HWE1

Ref.Sonepar

297660

EAN

8016692635620

Apto para:

Varias aplicaciones

Forma de compresión:

Universal (inserciones intercambiables)

Sección transversal desde/hasta:

0.05...35 mm²

Longitud:

240 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

sí

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

sí

Herramienta mecánica con matrices intercambiables Tipo de acción Apriet Color Gris- Negro Longitud 240mm Peso 590 g Material (Cuerpo) Acero niquelad.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE