CEMBRE - Herramienta serie Z terminales preaislados para 0,25-6mm²

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Varias aplicaciones

  • Forma de compresión - Otros

  • Sección transversal desde/hasta - 0.25...6 mm²

  • Longitud - 234 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZP2

Ref.Sonepar

59141

EAN

8016692021164

Apto para:

Varias aplicaciones

Forma de compresión:

Otros

Sección transversal desde/hasta:

0.25...6 mm²

Longitud:

234 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

no

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

no

Herramientas mecánicas Tipo de acción Apriet Color Amarillo Longitud 234mm Anchura 65mm Altura 15mm Peso 228 g.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE