CEMBRE - Herramientas de crimpado RHC 131 - RHC131
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Terminal de cable y conector
Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta - 10...400 mm²
Longitud - 232 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RHC131
Ref.Sonepar
460004
EAN
8016692084107
Apto para:
Terminal de cable y conector
Forma de compresión:
Universal (inserciones intercambiables)
Sección transversal desde/hasta:
10...400 mm²
Longitud:
232 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):
no
Construcción/funcionamiento:
Cabezal de compresión hidráulico
Insertos intercambiables:
sí
Número de insertos incluidos:
0
Con retorno automático:
sí
Fuerza de compresión:
0...130 kN
Nuevo diseño con características mecánicas mejoradas.
Cabeza compresora hidráulica provista de acoplamiento automático para conectar a una bomba hidráulica con una presión máxima de 700 bar.
Esta herramienta es ideal para instalar la misma gama de conectores que la HT131-C.
PRINCIPALES APPLICIONES - secc. max. mm2 Term. y conec.
Baja Tensión Terminales
aislados Conectores
tipo “C” Term. y conec.
Media Tensión 400 240 185 400
VERSIÓN AISLADA: El campo de de aplicación y los accesorios para la compresión son los mismos que la versión no aislada.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


