CEMBRE - Hojas de recambio BL12HKS 300mm para sierra (5u)

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 300 mm

  • Anchura - 10 mm

  • Compatible con madera - no

  • Apto para plástico - sí

  • Apto para acero inoxidable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BL12HKS

Ref.Sonepar

742051

EAN

8016692766546

Longitud:

300 mm

Anchura:

10 mm

Compatible con madera:

no

Apto para plástico:

sí

Apto para acero inoxidable:

no

Apto para acero:

sí

Apto para aluminio:

sí

Hojas para HKS12 Longitud 300mm Cantidad caja 5.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE