CEMBRE - Impresora térmica ROLLY3000 - ROLLY3000

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Proceso de impresión - Térmico

  • Impresión a color - no

  • Conexión LAN - sí

  • Conexión USB - sí

  • Conexión paralela - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ROLLY3000

Ref.Sonepar

460129

EAN

8016692873992

Proceso de impresión:

Térmico

Impresión a color:

no

Conexión LAN:

sí

Conexión USB:

sí

Conexión paralela:

no

Conexión en serie:

no

Impresora a trasferencia termica Altura 288mm Anchura 252mm Longitud 460mm Peso 10 kg.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE