CEMBRE - Juego de llaves carraca / trinquete KRS47 1/4"

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de conexión - 1/4 pulgada

  • Tamaño de conexión - 40 mm

  • Número de llaves de dados - 38

  • Número de casquillos para destornillador - 9

  • Número de tomas Torx - 6

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KRS47

Ref.Sonepar

377126

EAN

8016692810157

Tamaño de conexión:

1/4 pulgada

Tamaño de conexión:

40 mm

Número de llaves de dados:

38

Número de casquillos para destornillador:

9

Número de tomas Torx:

6

Número de casquillos hexagonales:

6

Número total de herramientas:

46

Embalaje:

Caja metálica

Conjunto de llaves de trinquete ¼" Longitud 285mm Anchura 136mm Altura 44mm Peso 1655 g.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE