CEMBRE - Juego matriz punzón cabeza perforadora diámetro 15mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perforador - Redondo
Diámetro de orificio - 15 mm
Altura del agujero - 10 mm
Modelo - Matriz y taladrador
Operación hidráulica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RT15
Ref.Sonepar
819481
EAN
8016692053752
Forma de perforador:
Redondo
Diámetro de orificio:
15 mm
Altura del agujero:
10 mm
Modelo:
Matriz y taladrador
Operación hidráulica:
sí
Funcionamiento mecánico:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


