CEMBRE - Juego matriz punzón cabeza perforadora diámetro 17mm - RT17
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perforador - Redondo
Diámetro de orificio - 17 mm
Altura del agujero - 10 mm
Material para perforar - Otros
Modelo - Matriz y taladrador
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RT17
Ref.Sonepar
674107
EAN
8016692033167
Forma de perforador:
Redondo
Diámetro de orificio:
17 mm
Altura del agujero:
10 mm
Material para perforar:
Otros
Modelo:
Matriz y taladrador
Operación hidráulica:
sí
Funcionamiento mecánico:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


