CEMBRE - Juego matriz punzón cabeza perforadora diámetro 8,5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perforador - Redondo
Diámetro de orificio - 8.5 mm
Altura del agujero - 10 mm
Material para perforar - Otros
Modelo - Matriz y taladrador
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RT8.5
Ref.Sonepar
714880
EAN
8499210299465
Forma de perforador:
Redondo
Diámetro de orificio:
8.5 mm
Altura del agujero:
10 mm
Material para perforar:
Otros
Modelo:
Matriz y taladrador
Operación hidráulica:
sí
Funcionamiento mecánico:
no
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


