CEMBRE - Junta concéntrica nitrilbutadenio Pg11 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Goma
Calidad de material - NBR (caucho nitrilo)
Diámetro exterior - 16.5 mm
Diámetro interior - 7.5 mm
Grosor - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1881
Ref.Sonepar
575838
EAN
8016692129242
Material:
Goma
Calidad de material:
NBR (caucho nitrilo)
Diámetro exterior:
16.5 mm
Diámetro interior:
7.5 mm
Grosor:
6 mm
Empalma para tamaño de rosca PG:
11
Numero de entradas de alimentación:
3
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


