CEMBRE - Junta concéntrica nitrilbutadenio Pg21 + M25 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Goma
Calidad de material - NBR (caucho nitrilo)
Diámetro exterior - 26 mm
Diámetro interior - 10 mm
Empalma para tamaño de rosca PG - 21
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1884
Ref.Sonepar
376801
EAN
8016692129303
Material:
Goma
Calidad de material:
NBR (caucho nitrilo)
Diámetro exterior:
26 mm
Diámetro interior:
10 mm
Empalma para tamaño de rosca PG:
21
Numero de entradas de alimentación:
4
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


