CEMBRE - Junta O-Rings nitrilbutadenio NBR 70shA M16 + Pg9 + G3/8"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Goma
Calidad de material - NBR (caucho nitrilo)
Diámetro exterior - 15.98 mm
Diámetro interior - 12.42 mm
Grosor - 1.78 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1890A
Ref.Sonepar
377099
EAN
8016692134314
Material:
Goma
Calidad de material:
NBR (caucho nitrilo)
Diámetro exterior:
15.98 mm
Diámetro interior:
12.42 mm
Grosor:
1.78 mm
Empalma para tamaño de rosca PG:
9
Numero de entradas de alimentación:
1
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


