CEMBRE - Junta O-Rings nitrilbutadenio NBR 70shA M20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Goma
Calidad de material - NBR (caucho nitrilo)
Diámetro exterior - 20.73 mm
Diámetro interior - 17.17 mm
Grosor - 1.78 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1891A
Ref.Sonepar
377100
EAN
8016692466576
Material:
Goma
Calidad de material:
NBR (caucho nitrilo)
Diámetro exterior:
20.73 mm
Diámetro interior:
17.17 mm
Grosor:
1.78 mm
Numero de entradas de alimentación:
1
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


