CEMBRE - Junta O-Rings nitrilbutadenio NBR 70shA M25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Goma
Calidad de material - NBR (caucho nitrilo)
Diámetro exterior - 25.51 mm
Diámetro interior - 21.95 mm
Grosor - 1.78 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1892B
Ref.Sonepar
377101
EAN
8016692466613
Material:
Goma
Calidad de material:
NBR (caucho nitrilo)
Diámetro exterior:
25.51 mm
Diámetro interior:
21.95 mm
Grosor:
1.78 mm
Numero de entradas de alimentación:
1
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


