CEMBRE - Junta plana de butadieno estireno SBR 70shA M25x1,5 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Goma
Calidad de material - SBR
Diámetro exterior - 30.5 mm
Diámetro interior - 25.5 mm
Grosor - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3573M25
Ref.Sonepar
587460
EAN
8016692147208
Material:
Goma
Calidad de material:
SBR
Diámetro exterior:
30.5 mm
Diámetro interior:
25.5 mm
Grosor:
1 mm
Numero de entradas de alimentación:
1
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


