CEMBRE - KFG2L0806-02 RACORDAJE CON ROSCA

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - KFG2L0806-02  RACORDAJE CON ROSCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RF-M7

Ref.Sonepar

1037137

EAN

8016692000152

Terminales preaislados en PVC terminal redondo Entrada fácil sí Clase UL94 V0 Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 80 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 90 °C Forma dimensional Terminal redondo Material (Cuerpo) Cobre electrolitico Material (Parcialmente reforzados) PVC.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE