CEMBRE - KIT-HT51-1 TERMINALES HASTA 150MM CU

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - KIT-HT51-1 TERMINALES HASTA 150MM CU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Terminal de cable y conector

  • Forma de compresión - Universal (inserciones intercambiables)

  • Sección transversal desde/hasta - 6...240 mm²

  • Longitud - 380 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KIT-HT51-1

Ref.Sonepar

736281

EAN

8016692664989

Apto para:

Terminal de cable y conector

Forma de compresión:

Universal (inserciones intercambiables)

Sección transversal desde/hasta:

6...240 mm²

Longitud:

380 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

no

Construcción/funcionamiento:

Hidráulico manual

Insertos intercambiables:

sí

Número de insertos incluidos:

8

Con retorno automático:

no

Fuerza de compresión:

0...50 kN

Herramienta hidráulica HT-51 + matrices hexagonales cobre 25mm² 185mm². Herramientas. Herramientas manuales. De uso general

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE