CEMBRE - Lampara LED de pie CBL04-W

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Lámpara con forma de barra

  • Tipo de batería - Acumulador integrado

  • ANSI - Otros

  • Baterías incluidas - sí

  • Recargable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CBL04-W

Ref.Sonepar

896387

EAN

8499213194651

Modelo:

Lámpara con forma de barra

Tipo de batería:

Acumulador integrado

ANSI:

Otros

Baterías incluidas:

sí

Recargable:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Receptáculo de color:

Negro

Material:

Plástico

Longitud:

205 mm

Grado de protección (IP):

IPX5

Lampara LED de pie CBL04-W. Iluminación. Lámparas y bombillas. LED

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE