CEMBRE - Lampara LED multiuso CBL03-W - CBL03-W

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tipo de batería - Otros

  • Baterías incluidas - sí

  • Recargable - sí

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CBL03-W

Ref.Sonepar

896382

EAN

8499213194583

Modelo:

Otros

Tipo de batería:

Otros

Baterías incluidas:

sí

Recargable:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Receptáculo de color:

Negro

Material:

Plástico

Longitud:

133 mm

Grado de protección (IP):

IPX6

Lampara LED multiuso CBL03-W. Iluminación. Lámparas y bombillas. LED