CEMBRE - Lengüeta MP-608/90 para panel 6,3x0,8mm 90°

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Lengüeta MP-608/90 para panel 6,3x0,8mm 90°

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Con abrazadera de levas - sí

  • Con esparcidor de grifo - no

  • Dimensiones de conector - Plano 6,3x0,8 mm

  • Aislamiento - Sin aislamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MP608/90

Ref.Sonepar

655146

EAN

8016692133744

Modelo:

Toma

Con abrazadera de levas:

sí

Con esparcidor de grifo:

no

Dimensiones de conector:

Plano 6,3x0,8 mm

Aislamiento:

Sin aislamiento

Material:

Latón

Conectores de panel (lengüetas) para cable de cobre Forma dimensional Terminal macho Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 125 °C Material (Cuerpo) Latón.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE