CEMBRE - Linterna de bolsillo CBL01 - CBL01

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Linterna de bolsillo CBL01

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Lámpara de haz eléctrico filiforme

  • Tipo de batería - Acumulador integrado

  • ANSI - Otros

  • Número de baterías - 1

  • Baterías incluidas - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CBL01

Ref.Sonepar

896380

EAN

8499213194521

Modelo:

Lámpara de haz eléctrico filiforme

Tipo de batería:

Acumulador integrado

ANSI:

Otros

Número de baterías:

1

Baterías incluidas:

sí

Recargable:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Azul

Material:

Plástico

Longitud:

160 mm

Linterna de bolsillo CBL01. Iluminación. Equipos, linternas, pilas y otros. Linternas y lámparas portátiles