CEMBRE - Linterna frontal CBL02-W - CBL02-W

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Luz delantera

  • Tipo de batería - Acumulador integrado

  • ANSI - Otros

  • Baterías incluidas - sí

  • Recargable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CBL02-W

Ref.Sonepar

896381

EAN

8499213194552

Modelo:

Luz delantera

Tipo de batería:

Acumulador integrado

ANSI:

Otros

Baterías incluidas:

sí

Recargable:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Receptáculo de color:

Negro

Material:

Plástico

Longitud:

186 mm

Grado de protección (IP):

IPX5

Linterna frontal CBL02-W. Iluminación. Equipos, linternas, pilas y otros. Linternas y lámparas portátiles